Utförande:
Med eco-kylning direkt på skäreggen och extra kylning vid släppningsytan.
Med kylvätsketillförsel för fästen från andra tillverkare.
Användningsdata:
För djupa spår och för avstickning av stora diametrar.
Reservdel:
Observera:
Monteringsnyckel nr
279920 beställs separat.
Anmärkning:
Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr
273656–
273670.