{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
ISO-kod vändskär | WOHX 05T302 R | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | BK6425 | |
Skärmaterial | HM | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | G12 | |
Spånvinkel | 12 grad | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 300 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 120 m/min - 180 m/min | |
Beläggning | belagd | |
Antal byten/skär | 3 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 268896 BK6425 | |
EAN/GTIN | 4047109225954 | |
Tillverkarens nummer | W01 24420.026425 |