Slätvalsverktyg EG5 universal

Art-nr: 291505
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • Skärriktning: vänster och höger

Benämning

Utförande:

För användning på CNC och traditionella svarvar.
Symmetrisk konstruktion – kan användas universellt som höger- och vänsterversion.

Fördel:

Ytkvalitet Rz < 1 µm möjlig.
Matning möjligt till och med 1 mm/U (ytbehandlad).
Konstanta resultat genom kontinuerlig mätning av valskraften.

Användningsdata:

För mekanisk ytförädling.
För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm2 och en hårdhet på upp till 45 HRC.

Leveransinnehåll:

Två reservrullar inbyggda i hållaren.

Anmärkning:

Verktygsanvändningen för aktuell bearbetningsyta beror på revolvertypen (stjärna / skiva).
  • Andra skaftanslutningar kan fås på begäran.
  • Detaljerade teknikrekommendationer hittar du i bruksanvisningen.