• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Skruvsats för vändskär 10 delar

Art-nr: 269434

Produktdetaljer

Tekniska data

Drivanordning TX15
Gänga M4
längd L 8,4 mm
Åtdragningsmoment 3 Nm
Produktslag Skruvar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 269434