{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
ISO-kod vändskär | TOHX 140305 L | |
Hörnradie | 0,5 mm | |
Sort | BK8425 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | krävande intermittent | |
spån-brytare | G12 | |
Spånvinkel | 12 grad | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 260 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 120 m/min - 160 m/min | |
Beläggning | belagd | |
Antal byten/skär | 3 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 268884 BK8425 | |
EAN/GTIN | 4047109180185 | |
Tillverkarens nummer | W30 26120.058425 |