Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

TOHX 090202 vänster K10

Art-nr: 268882 K10

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär TOHX 090202 L
Hörnradie 0,2 mm
Sort K10
Skärmaterial VHM
Primäranvändning K
Sekundär användning N
Skärförhållande kontinuerligt
Spånvinkel 20 grad
Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 200 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 300 m/min - 500 m/min
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268882 K10
Tillverkarens nummer W30 14200.0221

Användningstabell

kontinuerligt