• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

SEKT 1204 ZZTN Bredplansskär UNI

Art-nr: 214318 UNI

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ UNI
Skärmaterial VHM
skärtjocklek E 4,76 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214318 UNI

Användningstabell

Alu > 10% Si
N
650
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
140
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Planfasningens längd 8 mm.

Anmärkning:

Valsfräsning: Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.
För bästa ytkvalitet används minst ett bredplansskär.