Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Fräsvändskär ⌀ 32 mm ST1400

Art-nr: 212871 ST1400

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ ST1400
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212871 ST1400

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
200
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument