Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

BDMT 070302 ER-JS INOX

Art-nr: 227145 INOX

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär BDMT 070302 ER-JS
Typ INOX
Hörnradie 0,2 mm
Sort PR1225
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,05 − 0,08 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227145 INOX
Tillverkarens nummer TKB00280

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D. Exakt 90° upp till ap = 4 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare