{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
ISO-kod vändskär | CNMG 190612 | |
Sort | NL300 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | K | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | 4T | |
Skärdjup ap | 1 mm - 8 mm | |
Matning f | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 380 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 110 m/min - 340 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250362 NL300 | |
Tillverkarens nummer | 5678094 |