• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Skruv för underläggsplatta

Art-nr: 259170

Produktdetaljer

Tekniska data

Drivanordning T8
Gänga M6
längd L 13,3 mm
Åtdragningsmoment 1,2 Nm

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 259170