Präglingsverktygssortiment 8-16 mm

Art-nr: 291925 8-16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Vänster
Skruvar 299923 1
rull-⌀ 30 mm
Produktslag Präglingsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 291925 8-16
EAN/GTIN 4030741741982
Tillverkarens nummer 31002915

Benämning

Utförande:

Återfjädrande system med utbytbara segment. Flexibelt med anpassningsbart skaft.

Fördel:

Märkning möjlig ända ned till kragen.

Passar till:

Utbytessegment nr 291950291952 och teckensatser nr 291940291942.

Leveransinnehåll:

Påskriftsverktyg med skaftdimension 8, skaftadapter för skaftdimension 10, 12 och 16, start- och slutsegment.

Rekommendation:

För säker förvaring av utbytessegmenten/teckensatserna kan artikel nr 291990_Box beställas som tillval.

Observera:

Tänk på att verktygen och segmenten ska passa till varandra.

Anmärkning:

Rulle med ⌀ 30 mm: Beläggning med minst 17 segment möjlig.
Rulle med ⌀ 50 mm: Beläggning med minst 29 segment möjlig.
Det maximala beläggningsantalet är beroende av den aktuella teckenbredden.
Satsdelar och andra utföranden kan levereras på begäran.