Spårskärinsats utan fas D10 TiN

Art-nr: 290376
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
119 styck i lager

Benämning

Utförande:

Med TiN-beläggning.
Kan slipas om.

Användningsdata:

För tillverkning av spår enligt DIN 6885, DIN 138 och fabriksstandarder.
För spårbredder med tolerans JS9 ska man använda skärinsatser med tolerans H7.

Anmärkning:

  • Specialstorlekar (spårbredder) kan levereras på förfrågan.
  • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

Två stycken passager måste användas vid spårbredder från 16 mm. Den första passagen måste utföras med halva spårbredden (t.ex. 10 mm vid spårbredden 18 mm).
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
    för spårbredd m (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen