Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

VBMT 110304 sats med 10 st HBX130

Art-nr: 261250 HBX130

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VBMT 110304
Hörnradie 0,4 mm
Sort HBX130
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare MM
Skärdjup ap 0,1 mm - 2,75 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 200 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261250 HBX130

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare