DOHT 11T304 neutral BK6425

Art-nr: 268860 BK6425
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    350,50  SEK / st.
  • Från 10st.
    292,10  SEK / st.
på begäran
I lager
43 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DOHT 11T304 N
Sort BK6425
Skärmaterial HM
Beläggning belagd
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare G06
Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 300 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 100 m/min - 180 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Spånvinkel 12 grad
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268860 BK6425
EAN/GTIN 4047109225374
Tillverkarens nummer W79 32060.046425

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet