{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Vändskärsstorlek | 15 mm | |
Användning | Höger | |
System | DM | |
Invändig | ja | |
ISO-kod utbytbart skärhuvud | DDUNR/L 15 | |
Passande vändskär | DNMG 1506.. | |
passande grundstomme | 264910 - 264922 | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 48 mm | |
Mittförskjutning L3 | 27 mm | |
totallängd L | 35 mm | |
Underläggsplatta | 259033 3 | |
Skruv för underläggsplatta | 259027 2 | |
Klamp, skruv,O-ring | 259036 4 | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikelnummer | 250617 DM/15 | |
Tillverkarens nummer | 090-50281DM1593 |