{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Vänster | |
System | DM | |
Invändig | ja | |
ISO-kod utbytbart skärhuvud | DVUNR/L | |
Passande vändskär | VNMG 1604.. | |
passande grundstomme | 264910 - 264922 | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 50 mm | |
Mittförskjutning L3 | 29 mm | |
totallängd L | 35 mm | |
Underläggsplatta | 259033 5 | |
Skruv för underläggsplatta | 259027 3 | |
Klamp, skruv,O-ring | 259036 7 | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikelnummer | 251715 DM/16 | |
Tillverkarens nummer | 090-50683DM1693 |