Skärhållare konkav axiell Höger

Art-nr: 273828
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
20 styck i lager

Benämning

Utförande:

Extremt styv koppling och exakt fastklämning genom tandad kontaktyta mellan skärhållare och klämhållare.

Användningsdata:

Tillsammans med klämhållare nr 273800 till 273811.

Reservdel:

Spännskruv nr 279815 9.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

D1 = minimidiameter för det första insticket / D2 = maximidiameter för det första. Instick.
Sänk teknikvärdena med 30 − 50 % allt efter spännsituationen och materialet.
Största matning 0,025 mm.
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
    ⌀-områdeinstick D1 / D2 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen