• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Vändskär för gravering UNI

Art-nr: 217228 UNI

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ UNI
Skärmaterial VHM
Sort HB7525
Spetsvinkel 90 grad
wmin 0,25 mm
wmax 1,8 mm
tmax 0,8 mm
Matning f 0,008 mm
Produktslag Vändskär för gravering

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217228 UNI

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
50
Stål < 1100 N/mm²
P
30
Stål < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
80
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft