GARANT Softcut® hörnfräs 90° med hål

Art-nr: 215579
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
17 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Benämning

Utförande:

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. Ny generation av högkapacitetshörnfräsar med vändskär med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning vid instabila förhållanden eller för spindlar med låg framdrivande effekt.

Användningsdata:

För hörnfräsning med stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt rost- och syrabeständiga stålkvaliteter.

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Anmärkning:

Vid användning av vändskär med radie större än 2 mm måste vändskärsfickan modifieras.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.
Får inte användas för rampning eller cirkulär rampning!
Vid användning av vändskär med radie större än 2 mm måste vändskärsfickan modifieras.

Lämpliga produkter

Från samma serie "Softcut®"
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
    ⌀ D / Zeff (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen