Utförande:
Varuutlämningssystem med innovativt trumsystem som garanterar en säker styckuttagning av varje enskild artikel. Mycket snabba varuuttag genom korta åtkomsttider, automatiskt öppnande fack och ljussignal vid rätt uttagsfack. Trumman i Tool24 PickOne finns med upp till 4 olika fackstorlekar som standardkonfiguration, och är smed en bärförmåga, på mer än 1000 kg specialutformad för industrianvändning. Flexibel placering av en pekskärm tack vare perforerade paneler på båda sidor.
Mastersystemet kan utökas godtyckligt med ytterligare utbyggnadssystem och kan kombineras med alla Tool24-maskinvaruvarianter.
Den här artikeln är kompatibel med Hoffmann Group Connected-programvarulösningar.
Fördel:
Hoffmann Group Connected
Med den här artikeln förvärvar du en byggsten för din digitalt nätverksanslutna produktion. I kombination med respektive programvarumodul ger det ökad produktivitet.
Leveransinnehåll:
Pekskärm 22 tum, streckkodläsare, PC inklusive programpaket Basic, operativsystem på engelska.
Lackering:
Stomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda.
Anmärkning:
Trumman i Tool24 PickOne kan konfigureras individuellt en gång för varje kund med sina fyra olika fackstorlekar allt efter artikelsortiment för utmatning. Fråga din rådgivare.
Viktangivelserna gäller utan PC och bildskärm.