Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

ESD-stödben inkl. manuell höjdjustering

Art-nr: 972185
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Benämning

Utförande:

Av stålrör, 50 mm bred, med tvärstagning och fäste för höjdjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med kabelstyrningar - medger enkel och korrekt dragning av medieledningar/kablar.
Höjdjustering 150 mm.

Lackering:

Som standard ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverbelagd.

Anmärkning:

Till stödben utan bakvägg eller hurts behövs knutplåtar nr 972195 som förstyvning. Höjden motsvarar arbetsskivans underkant.
Alla plastdelar är icke ESD-ledande. Ingen jordning möjlig via fotdelar.