Utförande:
Statiskt avledande skyddsmatta, 14 mm tjock. Hållbar laminerad yta av mikrocellvinyl som motverkar trötthet. Försedd med 10 mm tryckknapp och jordkabel. Hög halksäkerhet (R9 enligt DIN 51130 och BGR181) samtidigt som durkplåtsmönstret underlättar vridrörelser. Halkskydd på undersidan förhindrar glidning och fyra fasade kanter ger minskad snubblingsrisk.
Norm:
Uppfyller IEC 61340-4-1 (kategori DIF), uppmätt motstånd Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Elektrostatisk uppladdning (gångtest), uppfyller ISO 6356 och EN 1815.
Leveransinnehåll:
Inklusive jordkabel.