Åkanordning för Ready-to-go-arbetsbänkar

Art-nr: 927271
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion

Benämning

Utförande:

Underrede med 2 svängbara 2 fasta hjul ⌀ 100 mm, med löpyta av massivt gummi, omönstrad, grå. Åkanordningen kan belastas med upp till 400 kg (arbetsbänk med innehåll). 2K-Haptoprene®-handtag på lyft- och sänkanordningen.

Lackering:

Antracit RAL 7016, pulverbelagd, kan inte konfigureras.

Anmärkning:

Åkverket lämpar sig inte för eftermontering. Arbetsbänkar med åkverk kräver ovillkorligen enhandsmanövrerade utdragslådor med enkelupplåsning. Lämpar sig inte för arbetsbänkar med indragen öppen hurts.

Lämpliga produkter

Från samma serie "Ready-to-go"