Hurts 24G med dörr med högerstopp, för egen utrustning med utdragslådor 20×20G

Art-nr: 927725
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Dörröppningsvinkel: 180
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Hurts 24G med dörr, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.
Dörr med högerstopp.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörr antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summanav de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.
Storlek 600/425 och 700/525 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.