Vario arbetsbänk åkbar, höjd 950 mm, Multiplex-bokskiva 20×20G

Art-nr: 923514
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
11 styck i lager
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 950
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 250
  • plattans tjocklek: 50

Benämning

Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med hyllplan djup 300 mm. Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul, ⌀ 125 mm, med omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd. Svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans.

Lackering:

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016 pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Lämpliga produkter

Från samma serie "vario"