• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Hängmappinsats 1

Art-nr: 940660 1

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Hängmappinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 940660 1

Benämning

Utförande:

Mappinsats (parvis) som komplement till lådorna nr 940640940642 strl. 300.

Passar till:

Lådfronthöjd 300 mm.

Lackering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagd.

Anmärkning:

I utdragslådorna nr 940640 strl. 300 för skåpbredd 1000 mm kan två mappinsatser placeras bredvid varandra.