Överskåp med skjutdörrar helt av plåt

Art-nr: 940175
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Skåp med utrustning i 60×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). Nivelleringssockel på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

Leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.