Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Klädskåp med snedtak, plastfötter och DOM cylinderlås

Art-nr: 949622
  • Dörröppningsvinkel: 110
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Benämning

Utförande:

Stommen har ett snedtak som förhindrar att föremål ligger kvar där. Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har 3 skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och instansad etiketthållare. Du kan välja mellan sockel och plastfötter.
Med högvärdigt cylinderlås.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 pulverbelagda. Levereras inte i speciallackeringar.

Anmärkning:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.