Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Klädskåp med sockel och säkerhetslåsklinka

Art-nr: 949602
  • Dörröppningsvinkel: 110
  • Färgval: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Benämning

Utförande:

Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har tre skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och stansad etiketthållare. Du kan välja mellan sockel och plastfötter.
Med låsklinka, låsbar med hänglås upp till dim. 40 (ingår inte i leveransen).
Ventilationskoncept: Luftinloppet i den bakre skåpbottnen svarar för att sektionen ventileras och torkas ut ordentligt. Lufttillförseln i sockelskåp sker via öppningar ovanför den indragna sockeln.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda. Inga speciallackeringar möjliga.

Anmärkning:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.