Utförande:
Skåp med utrustning i 60×28G.
Förstärkta sidoväggar för fastsättning av hyllor i förstärkt utförande för 200 kg i 25-mm-raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Skåp med förstärkt skåpbotten, utan nivelleringssockel.
Leveransinnehåll:
Skåp inklusive hyllor.
Lackering:
Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.
Anmärkning:
För hyllor till GridLine, skåp för tung belastning, se nr
942610.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.