Utförande:
Skåp utan utrustning i 30×28G. Passande utdragslådor: 26×24G (beställs separat).
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås.
Lackering:
Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.
Anmärkning:
Hyllplan och tillbehör till GridLine storvolymskåp och skåp för tung last se nr
942530 –
942610 och grupp 95.
Användning som skåp för tung last är möjlig bara med hyllplan för tung last nr 942610.Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.