Hyllskåp med fönsterförsedda dörrar

Art-nr: 944005
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
1 styck i lager
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 500
  • Dörröppningsvinkel: 250
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Hyllplan kan monteras i 25 mm raster.
Hyllskåp med utrustning i 30×11G.
Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor och synliga förvaringslådor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:


Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.