• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Montagevagn för utdragslådor 20×20G

Art-nr: 930517
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

För utrustning med utdragslådor 20×20G.
Montagevagn i 24×24G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul ⌀ 125 mm, med polyuretanbeläggning på löpytan, svängbara hjul med spärr. Med avrullningskant med 4 sidor, räfflad gummimatta och skjuthandtag av 2K-Haptoprene. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Utrustning med utdragslådor tillåts bara med nr 930534 (med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor).