Utdragslåda, 200 kg 20×24G

Art-nr: 931045
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Helt utdragbara lådor med differentialutdrag. Aluminiumgrepplister med utbytbara och omskrivbara textremsor.
Stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (lådfronthöjd 75 mm och större).
Bärförmåga 200 kg.

Passar till:

Verktygsskåphurts 24×28G nr 931035.

Leveransinnehåll:

Utdragslåda komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.