• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Easyfix ritningshållare för fastsättning på perforerad panel

Art-nr: 955645
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
31 styck i lager

Benämning

Utförande:

Ritningshållare av aluminium med plastkomponenter. För montering på den perforerade panelen.
Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor. Inklusive magnetclips nr 974880 storlek 1.

Lämpliga produkter

Från samma serie "Easyfix"