Utförande:
Tillverkningsnära kontaktpunkt för information, kontroll och dokumentation. Datorhölje med låsbar dörr med skrivarlucka. Verktygsskåpstomme med rullstyrda helt utdragbara lådor (75 kg bärförmåga) med hängmappinsatser. Överskåp med låsbart plastjalusi och följande utrustning:
- Integrerad belysning med LED-teknik.
- Strömbrytare för belysning.
- 5 jordade eluttag.
- 2 hyllor, höjdinställbara i 25-mm-raster. Effektiv bredd 1385 mm, effektivt djup 300 mm.
- Utdragbar arbetsplatta (melamin-trä) med skyddskant på baksidan med spärr i ändläget. Tjocklek 29 mm. Utdragslängd 150 mm.
- Integrerad kabelkanal och kabelgenomföringar.
- Anslutningskabel längd 7 m.
Lackering:
Stomme ljusgrå RAL 7035, lådor och dörrar signalblå RAL 5005 pulverbelagda.
Anmärkning:
Plastjalusi, kan inte färgkonfigureras.