Bladmått, mässing, T2 20

Art-nr: 478210 20
Ange pris 20 st. (SEK 19,45 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,58 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
419 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

noggrannhet T2
Norm Verkstadsnorm
Tolerans T3
bladtjocklek 0,05 − 1,0 (0,05-intervall) mm
Antal blad 20
Bladlängd 100 mm
Material Mässing
Produktslag Bladmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 478210 20
EAN/GTIN 4045197207494

Benämning

Utförande:

Fjäderhårda stålblad med tydlig märkning. Stålblad med samma bredd, hopfällbara, med ledad nit. Koniska stålblad. Med förnicklad hållare, låsbar.
Slitsmått med mässingsblad. Omagnetiska, koniska, 100 mm långa, största bredd 12 mm, noggrannhet T2.
Bladmått.