• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Profilprojektor PV-5110 med objektiv

Art-nr: 493535
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde x-axel 200 mm
mätområde Y-axel 100 mm
avläsning 0,001 mm
Energiförsörjning Nätdriven
bildskärms-⌀ 508 mm
Längd 738 mm
Bredd 1 021 mm
höjd 1 520 mm
mätbord − längd 380 mm
mätbord − bredd 250 mm
vikt 180 kg
maximal arbetsstyckevikt 5 kg
Produktslag Profilprojektor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 493535
EAN/GTIN 4946368669953
Tillverkarens nummer 304-919D

Benämning

Utförande:

Profilprojektor för noggrann kontroll med genomlysning och påfallande ljus av stora arbetsstycken. Robust golvapparat för universell användning inom tillverkning och kontroll.
  • Standardobjektiv 10 x förstoring. 5, 20, 50 och 100 x objektiv på förfrågan. Objektivens största distorsion 0,2 %.
  • Vridbar display med effektiv diameter 508 mm.
  • Inbyggd digital LED-display för vinkelmätningar, omkopplingsbar mellan grader och decimaler.
  • Telecentriskt belysningssystem för likformig belysning av bildfältet och exakta mätningar.
  • Massivt koordinatmätbord 380 × 250 mm, med integrerade glasskalor.
  • Garanterat god observationsmöjlighet och enkel mätning av längder, vinklar, kurvor, radier och gängor etc.

Leveransinnehåll:

Inklusive objektiv med 10 X förstoring, mätbord, halogenlamporför direktljus och genomlysning, digital vinkelvisning, nätkabel.

Specialtillbehör:

Digital displayenhet nr 499356, eggrengöringsmedel/positionsmassa 354788.

Anmärkning:

Fler specialtillbehör, t.ex. objektiv, tippbart centreringsstöd, horisontalprisma, klämhållare, passande normmätplattor, kantsensor med mätvärdesenhet QM Data 200, programmet 2-D-Geopak, digitaldisplay eller täckkåpa på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar