Utförande:
Digitalt mikroskopsystem med integrerad high end-optik och kraftfull digitalkamera, kompletterat med LED-belysning och svängarmsystem. Optimerad för digital inspektion och dokumentation i industrimiljö.
- Digitalkamera med 2,5 megapixlars upplösning.
- Hög livebildhastighet: upp till 30 bilder per sekund.
- Programmerbara förinställningar och importerbara bildöverlagringar.
- Direkt styrning av alla kameraparametrar via infrarödfjärrkontroll (i HD-läge).
- Direkt inspelning av HD-movieclips på SD-kort.
- 8:1 zoomområde (med tillkopplingsbara clickstops) som medger snabba byten mellan översikt och detalj.
- Förstoringsområde från 15 x till 120 x digitalt (inklusive 0,8 x objektiv) med en 22 tum bildskärm.
- Parfokal optik − ingen efterfokusering vid byte av förstoring.
Fördel:
- Ergonomiskt arbete tack vare hög användarkomfort.
- Optimerad för enkel och snabb kvalitetskontroll, provningar och dokumentation.
- Stand-Alone-drift med HD-bildskärm möjlig utan PC.
- Direktstyrning av alla kameraparametrar.
- Leica LAS EZ-programvara för bildupptagningar på PC:n.
Leveransinnehåll:
Stereomikroskop, svängarmsstativ, objektiv 0,8×, LED-ringbelysning, hand- / fotomkopplare, 2 fjärrkontroller, HDMI- och USB-kabel, universal-USB-nätdel, SD-kort.
Inklusive programvaran Leica Application Suite EZ (LAS EZ).
Inklusive 10 tum bildskärm.
Specialtillbehör:
Genomlysningsljus nr
491777 strl. BLI.