Utförande:
Gängmätningstrådarna är härdade och finläppade, hållaren mattförkromad. En låsring i monteringshålet garanterar säker, roterbar anliggning mot mätspindeln.
Användningsdata:
För bestämning av flank-⌀ för utvändiga gängor enligt tretrådsmetoden tillsammans med en bygelmikrometer eller en mätbänk.
Leveransinnehåll:
En sats består av vardera en hållare med en mättråd och en hållare med två mättrådar i plastlåda.
Anmärkning:
Mätspindel-⌀ måste anges vid beställning (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).