Måttpinnsats i träbox Toleransklass 1

Art-nr: 483800
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
9 styck i lager
  • Norm: DIN 2269
  • förpackning: Stabil box

Benämning

Utförande:

Av högkvalitativt tolkstål, härdat (60 ± 2 HRC) och anlöpt. Måttpinnsatserna är överskådligt placerade i en trälåda med märkta hål (från och med 1,5 mm ⌀ är även själva måttpinnarna märkta). Måttpinnarnas längd är 40 mm upp till ⌀ 0,99 mm, därefter 70 mm.
Toleransklass 1: Stift-⌀ ± 0,001 mm.

Användningsdata:

För arbeten på jiggborrmaskiner eller i verktygs- ochjiggtillverkning, t ex för mätning av håltoleranser, för kontrollav hålens läge, kontroll av avståndstoleranser för två hål,kugghjuls- eller gängmätningar samt för vinkel- ochprofilkontroller osv.