Haktolk

Art-nr: 484223
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Benämning

Utförande:

Dubbelsidig haktolk av förstklassigt tolkstål, härdat, spänningsfritt, slipat och finläppat. Gåsida med slitagetolerans enligt DIN 7163.
Haktolk med ISO-toleransklass, t.ex. nr 484223 storlek 15,8 M6 eller numerisk tolerans, t.ex. nr 484223 storlek 41,04 + 0,01/-0,02.
För ISO-toleransfältlägen a−zc i grundtoleransgraderna 6−13.

Användningsdata:

För kontroll av axlar med avseende på spel-, övergångs- eller övermåttpassningar.

Norm:

Toleranser och avmått enligt DIN EN ISO 1938-1 och DIN 7163.

Anmärkning:

Definiera önskad toleransklass. Vid beställning anger du positionen för toleransfältet (a–zc) och den grundläggande toleransnivån (6–13) eller den numeriska toleransen. Tolkar för grundtoleransgrad 5 och finare toleranser kan levereras på begäran.