Kontrollsats, skjutmått Stål, toleransklass 1 5

Art-nr: 480301 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,58 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 311,89 SEK /st.
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN EN ISO 3650
Toleransklass 1
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Material åldrat specialstål
Satsinnehåll 5
förpackning Stabil box
Produktslag Inställningstolk, skjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 480301 5
EAN/GTIN 4946368428833
Tillverkarens nummer 516-124-10

Benämning

Utförande:

Av åldrat specialstål. Härdade med lätt brutna kanter. Läppade mätytor.
Kontrollsats för skjutmått i 5 delar, enligt det nya VDI/VDE/DGQdirektivet 2618, blad 9.1.

Innehåll:

1 mått vardera: storlek 30; 41,3 mm; 131,4 mm
inställningsringens mått (mm): Strl 4; 25