Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Litet mätur Avläsning 0,001 mm 12,5IP mm

Art-nr: 434035 12,5IP
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 12,5 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,005 mm
datautgång RS232C-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 65
mätkraft 0,5 − 0,9 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätteknik digital
Höljes-⌀ 44 mm
Husets tjocklek 19 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag mätklocka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 434035 12,5IP
Tillverkarens nummer 905.4525.10

Benämning

Utförande:

Extremt litet digitalt mätur (hus-⌀ 44 mm) med patenterat, induktivt mätsystem. Batterilivslängd > 3500 h. Omfattande funktioner: ABS och relativt läge, PRESET (förinst.) Med extra laxstjärtsgejd på baksidan.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel Opto RS232 med 9-polig seriell anslutning och kombinerad, extern strömförsörjning nr 498951.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar