Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Digitalt skjutmått IP67 Solar 150 mm

Art-nr: 412655 150
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 862
mätområde 0 mm - 150 mm
avläsning 0,01 mm
felgräns 0,03 mm
Solceller Ja
Djupmått finns Ja
Djupmått plan
IP-skyddsklass IP 67
skänkellängd 40 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Automatisk frånkoppling Ja
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning soldriven
Produktslag Universalskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 412655 150
Tillverkarens nummer 500-772

Benämning

Utförande:

Elektroniskt skjutmått med Absolut-elektronik och stor lättavläst display. Okänsligt mot vatten, olja och damm. Genom den låga energiförbrukningen 18000 timmars kontinuerlig drift med ett batteri (storlek 300: 5000 timmar). Instrumentet startar automatiskt vid manövrering och stängs av automatiskt efter cirka 20 minuter om det inte har använts.
Med solceller, utan batteri, endast låg belysning krävs (minst 60 lux).

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar