Låda med blindnitmuttrar

Art-nr: 770290
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
69 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för blindnitmuttrar av aluminium M4 – M6
för blindnitmuttrar stål, mässing och rostfritt stål M4 – M5
Produktslag Handnittång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 770290
EAN/GTIN 4007081530019
Tillverkarens nummer 1435455

Benämning

Utförande:

Handnittång av högvärdig, pressgjuten aluminium, tångskänklar av smitt CrV-stål. Snabbt byte av gängstift utan verktyg.

Leveransinnehåll:

Handnittång för blindnitmuttrar ”GBM 10” för foggodstjocklekar från 0,25 till 3 mm. Inklusive gängdorn och munstycken M4, M5 och M6, blindnitmuttrar i 4 dimensioner:
cirka 50 st aluminium M4×6×11,0 mm
cirka 50 st aluminium M5×7×11,5 mm
cirka 50 st aluminium M5×7×13,5 mm
cirka 40 st aluminium M6×9×15,5 mm.
I stabil plastbox.