{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
totallängd | 200 mm | |
klippkapacitet | 5×2,5 mm2 | |
klippkapacitet max ⌀ | 15 mm | |
Avisolering för ledar-⌀ | 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2 | |
för ändhylsor | 0,5 – 2,5 mm2 | |
Led | skruvad | |
med returfjäder | Ja | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | förkromad | |
vikt | 280 g | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 728788 200 | |
EAN/GTIN | 4003773075110 | |
Tillverkarens nummer | 13 96 200 |