{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
totallängd | 115 mm | |
huvudbredd | 9,5 mm | |
käftlängd | 22,5 mm | |
U-form | plan, rak | |
Norm | DIN ISO 9655 | |
backarnas utförande | slätslipad invändigt | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kullagerstål | |
Yta | spegelpolerad | |
med returfjäder | Ja | |
Produktslag | Flacktång |
Artikelnummer | 727189 115 | |
EAN/GTIN | 4003773016694 | |
Tillverkarens nummer | 35 11 115 |