Utförande:
Provkraften väljs med via manöverpanel, provningen sker automatiskt. Hårdhetsberäkningen görs med hjälp av ett elektroniskt mätmikroskop. 4 objektiv med upp till 600 gångers förstoring. Moduluppbyggnaden möjliggör utbyggnad i efterhand upp till ett helautomatiskt system. Helautomatiskt revolverhuvud för upp till 6 positioner (4 objektiv och 2 inträngningskroppar).
Norm:
ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.
Leveransinnehåll:
Driftklar basutrustning: Diamantpyramid 136 inklusive ASTM. ISO-provningscertifikat och fraktförpackning.
Objektiv 10 och 20 gånger, planbord ⌀ 60 mm.
Anmärkning:
Leveransen debiteras separat. Kontakta din mättekniker för kalibrering av de laststeg och procedurer som krävs. Beroende på testkraft och förväntad hårdhet kan ytterligare objektiv behövas. Utförande med integrerad PC och fler tillbehör på begäran.